Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier IDP-STAT-Sichtlagerkasten, ESD, 175 x 100 x 75 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier IDP-STAT-Sichtlagerkasten, ESD, 175 x 100 x 75 mm, rot
Warmbier IDP-STAT-Sichtlagerkasten, ESD, 175 x 100 x 75 mm, rot
Artikel-Nr.:
     283-865670
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5321.R.5
EAN/GTIN:
     4052339010645
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Aus dauerhaft volumenleitfähigem Polypropylen.

Merkmale:
  • aus Inherently Dissipative Polymer (IDP-STAT®)
  • stapelbar
  • Kennzeichnung mit ESD- Warnsymbol, Recycle-Symbol, Lot-Nr.
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
175 x 100 x 75 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
80 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtboxen pp rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, 5321.R.5, Greiffbehälter, IDP-STAT-Sichtlagerkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 4,92*
€ 8,04*
5 Tage
10
€ 3,79*
ab € 6,27*
€ 10,12*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.