| |
|
| Artikel-Nr.: 283-865620 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050075150625 |
| |
|
| | |
| Die ESD-Sichtlagerkästen sind praktische Behälter für die Aufbewahrung von Kleinteilen. Sie schützen den Inhalt vor elektrostatischer Entladung. Merkmale:- stapelbar
- leitfähiges Polypropylen (PP)
- Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol und Recycle-Symbol
Weitere Informationen: | | Abmessung L x B x H: | 500 x 310 x 200 mm | Nutzhöhe: | 183 mm | Gewicht: | 1600 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>S</sub> =10<sup>4</sup> - 10<sup>5</sup> Ohm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp schwarz, lagersichtbox, lagersichtbox pp, WE-5320.2, UTZ3-360.EL.9210, Greiffbehälter, Sichtlagerkästen, Lagerbox, Stapelbox, Stapelbehälter |
| | |
| |