Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Stahlmagazin, ESD, 24 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raaco Stahlmagazin, ESD, 24 Schubladen
Raaco Stahlmagazin, ESD, 24 Schubladen
Artikel-Nr.:
     283-865020
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     402537
EAN/GTIN:
     5733439102537
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
ESD-Schrank
Erdungskabel
Erdungslitze
Leitfähiges Magazin. Jede Schublade kann mit Trennwänden (als Zubehör erhältlich) in 3 Fächer unterteilt werden.

Merkmale:
  • aus verzinktem Stahlblech
  • Schubladenmaße L x B x H:
  • 24 Schubladen: 154 x 91 x 60 mm
  • 48 Schubladen: 153 x 67 x 41 mm
  • 60 Schubladen: 153 x 55 x 41 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
24 Schubladen
Gewicht:
1800 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Außenmaße L x B x H:
150 x 306 x 552 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,54*
€ 123,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,63*
€ 137,85*
Frei Haus
ab € 114,48*
€ 137,85*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 125,21*
€ 147,49*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,41*
€ 152,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
102568
ab € 233,87*
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,63*
Zubehör
Raaco
118248
ab € 9,55*
Zubehör
Raaco
103985
ab € 9,34*
Zubehör
Raaco
112260
ab € 1,61*
Zubehör
Raaco
105910
ab € 1,77*
Zubehör
RS Pro
4849613
ab € 20,25*
Zubehör
RS Pro
4849607
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.