Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Schubladenschrank, ESD, Schubladen 6 Stück, 265 x 355 x 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lieferung erfolgt ohne Einsätze
Lieferung erfolgt ohne Einsätze
Artikel-Nr.:
     283-864960
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075024650
Suchbegriffe:
ESD-Schrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Praktischer Schrank aus elektrostatisch volumenleitfähigem Kunststoff.

Merkmale:
  • dauerhaft volumenleitfähiger Kunststoff durch Karbon
  • stapelbar
  • Tiefzieh-Trays sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Schubladen:
6 Stück
Außenmaße B x T x H:
265 x 355 x 205 mm
Gewicht:
3680 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubladenschrank schwarz, esd schrank, WE-5150.810, LIC2422611, Bauteillagerung, Aufbewahrung, Schubladenmagazin, 5150.810
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.