Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Müllbeutel Permastat, ESD, Volumen 30 l, 300 + 200 x 600 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warmbier Müllbeutel Permastat, ESD, Volumen 30 l, 300 + 200 x 600 mm
Warmbier Müllbeutel Permastat, ESD, Volumen 30 l, 300 + 200 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     283-864330
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3110.850
EAN/GTIN:
     4052339007560
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
ESD Müllbeutel
Aus elektrostatisch dissipativem Polyethylen.

Merkmale:
  • langfristig ableitfähige Polyethylenfolie
  • mit ESD-Warnsymbol
  • Recycle-Symbol
Weitere Informationen:
Volumen:
30 l
Abmessung L x B:
300 + 200 x 600 mm
Anzahl:
500 Stück
Gewicht:
6060 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,93*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 96,52*
€ 114,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,83*
€ 112,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 91,12*
€ 108,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 88,07*
€ 104,80
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 72,93*
€ 86,79
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.