Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Papierkorb, ESD, Volumen 60 l, 280 x 555 mm, 590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Papierkorb, ESD, Volumen 60 l, 280 x 555 mm, 590 mm
WETEC Papierkorb, ESD, Volumen 60 l, 280 x 555 mm, 590 mm
Artikel-Nr.:
     283-864300
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     5180.860
EAN/GTIN:
     4052339009793
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Papierkorb aus elektrostatisch volumenleitfähigem Polypropylen.

Merkmale:
  • dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon
  • mit ESD-Warnsymbol
  • recyclebar
Weitere Informationen:
Volumen:
60 l
Abmessung:
280 x 555 mm
Höhe:
590 mm
Gewicht:
2200 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>p-p</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 53,99*
€ 74,41*
5 Tage
10
€ 3,79*
ab € 59,67*
€ 81,67*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
5180.860.D
ab € 23,41*
Zubehör
Warmbier
3110.850.2
ab € 58,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.