Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Papierkorb, ESD, Volumen 35 l, Ø 395 mm, 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Papierkorb, ESD, Volumen 35 l, Ø 395 mm, 420 mm
WETEC Papierkorb, ESD, Volumen 35 l, Ø 395 mm, 420 mm
Artikel-Nr.:
     283-864290
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     5180.854
EAN/GTIN:
     4052339009786
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Papierkorb aus elektrostatisch volumenleitfähigem Polypropylen.

Merkmale:
  • dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon
  • mit ESD-Warnsymbol
  • recyclebar
Weitere Informationen:
Volumen:
35 l
Abmessung:
Ø 395 mm
Höhe:
420 mm
Gewicht:
1080 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>p-p</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
3110.850.1
ab € 57,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.