Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Klebebandabroller SL7336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Klebebandabroller SL7336
WETEC Klebebandabroller SL7336
Artikel-Nr.:
     283-863680
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     BE3
EAN/GTIN:
     4050075018253
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
klebeabroller 25 mm
Spezialabroller für eine bis drei Rollen Klebeband. Die einzelnen Walzen können bis zu einer Bandbreite von 25 mm beliebig bestückt werden. Die Bänder werden in unterschiedlichen Höhen bereitgehalten, sodass eine Entnahme problemlos möglich ist. Der Metallständer steht durch sein Eigengewicht sehr sicher, eine Schaumgummifläche verhindert zusätzlich das Verrutschen.

Merkmale:
  • für bis zu drei Rollen
Weitere Informationen:
Gewicht:
1500 g
Abmessung L x B x H:
220 x 135 x 95 mm
max. Rollenbreite:
3 x 25 mm
für Kern-Ø:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: klebebandabroller, BE3, SL7336, WE-SL7336, Tesaabroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.