| |
|
| Artikel-Nr.: 283-863380 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052339011543 |
| |
|
| | |
| Safeshield Versandschachteln weisen eine hohe elektrostatische Abschirmung auf und sind für die innerbetriebliche Lagerung sowie für den externen Versand von gefährdeten Elektronikkomponenten hervorragend geeignet. Merkmale:- abschirmende Wellpappe
- hohe Abschirmeigenschaft durch leitfähigen Innenlayer
- Innen- und Außendecke permanent ableitfähig und abriebfest
- gute mechanische Eigenschaften
- recyclebar
- wiederverwendbar
- korrosionsfrei
- frei von Schwermetallen
- Aufdruck ESD-Kennzeichnung mit Warnhinweis in deutsch und englisch, RESY-Symbol
- flachliegende, raumsparende Anlieferung
Weitere Informationen: | | Abmessung L x B x H: | 100 x 60 x 15 mm | Ausführung: | PE-Schaum | Materialstärke: | 6 mm | Gewicht: | 160 g | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm | Elektrostatische Abschirmung: | E=<0,5 nJoule | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, PE-Steckschaum ESD, Noppenschaum-Boxen, Noppenschaum-Verpackung, Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, Transport-Box, Transportbox, transportbox kunststoff schwarz, noppenschaum verpackung, transport-box kunststoff, 5510.908, Box, Versand, Versandschachtel, IC, Safeshield |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 0,564* | € 0,864* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 3,79* | ab € 0,88* | € 1,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,22* | € 2,08* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,24* | € 2,32* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,11* | € 25,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|