| |
|
| Artikel-Nr.: 283-863330 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052339011444 |
| |
|
| | |
| Safeshield Versandschachteln weisen eine hohe elektrostatische Abschirmung auf und sind für die innerbetriebliche Lagerung sowie für den externen Versand von gefährdeten Elektronikkomponenten hervorragend geeignet. Merkmale:- abschirmende Wellpappe
- hohe Abschirmeigenschaft durch leitfähigen Innenlayer
- Innen- und Außendecke permanent ableitfähig und abriebfest
- gute mechanische Eigenschaften
- recyclebar
- wiederverwendbar
- korrosionsfrei
- frei von Schwermetallen
- Aufdruck ESD-Kennzeichnung mit Warnhinweis in deutsch und englisch, RESY-Symbol
- flachliegende, raumsparende Anlieferung
Weitere Informationen: | | Abmessung L x B x H: | 183 x 127 x 38 mm | Ausführung: | ohne PU-Schaum | Materialstärke: | - | Gewicht: | 59 g | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm | Elektrostatische Abschirmung: | E=<0,5 nJoule | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Noppenschaum-Boxen, Noppenschaum-Verpackung, Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaum verpackung, 5510.903, Box, Versand, Versandschachtel, IC, Safeshield |
| | |
| |