Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier PU-Schaumstoff schwarz, ESD, 253 x 353 x 6 mm, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier PU-Schaumstoff schwarz, ESD, 253 x 353 x 6 mm, glatt
Warmbier PU-Schaumstoff schwarz, ESD, 253 x 353 x 6 mm, glatt
Artikel-Nr.:
     283-863280
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     4450.W
EAN/GTIN:
     4052339009069
Suchbegriffe:
PU-Schaumstoff ESD
Styroporchips
Verpackungschips
styroporchips
Weiches Polyurethanmaterial.

Merkmale:
  • dauerhaft leitfähig durch Karbon
  • offenzellig
  • weiche Ausführung
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
253 x 353 x 6 mm
Ausführung:
glatt
Gewicht:
9 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: 4450.W, ESD Weichschaum, Verpackung, Verpackungspolster, Verpackungsschaum, PUR-Schaumstoff, PU-Schaumstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 0,878*
€ 1,378*
5 Tage
130
€ 3,79*
ab € 1,11*
€ 1,72*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,378*
€ 1,63982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,248*
€ 1,48512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,128*
€ 1,34232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,098*
€ 1,30662
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,878*
€ 1,04482
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.