Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier PU-Schaumstoff rosa, ESD, 250 x 191 x 15 mm, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier PU-Schaumstoff rosa, ESD, 250 x 191 x 15 mm, glatt
Warmbier PU-Schaumstoff rosa, ESD, 250 x 191 x 15 mm, glatt
Artikel-Nr.:
     283-863170
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     4904.0.15
EAN/GTIN:
     4052339009267
Suchbegriffe:
PU-Schaumstoff ESD
pu-schaumstoff esd 250x191
pu-schaumstoff esd
warmbier pu-schaumstoff esd
Weiches Polyurethanmaterial, passend zu Safeshield Versandschachteln.

Merkmale:
  • elektrostatisch ableitfähig
  • offenzellig
  • weiche Ausführung
  • kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
250 x 191 x 15 mm
Ausführung:
glatt
Gewicht:
26 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: 4904.0.15, ESD Weichschaum, Verpackungspolster, Verpackungsschaum, PU-Schaumstoff, Polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7117*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9017*
€ 1,07302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8317*
€ 0,98972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7717*
€ 0,91832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7417*
€ 0,88262
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7117*
€ 0,84692
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.