Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Dry-Shield Verpackungsbeutel, ESD, 102 x 660 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Dry-Shield Verpackungsbeutel, ESD, 102 x 660 mm
Warmbier Dry-Shield Verpackungsbeutel, ESD, 102 x 660 mm
Artikel-Nr.:
     283-862570
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3710.DR.0426
EAN/GTIN:
     4052339008819
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Dry-Shield ist die komplett abgeschirmte Verpackung für höchste ESD-Sicherheit, mit Feuchtigkeitsschutz.

Merkmale:
  • entspricht MIL-B81705 Typ 1, Klasse 1
  • Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz und definierter Wasserdampfdurchlässigkeit
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
  • definierte Wasserdampfdurchlässigkeit durch Multilayer aus ableitfähiger Polyesterfolie, Aluminiumbedampfung und ableitfähiger Polyethylenfolie
  • vakuumierbar und verschweißbar
  • Standardaufdruck ESD-Warnsymbol, Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
102 x 660 mm
Gewicht:
1600 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
EMI-Abschirmung:
>40 dB
Elektrostatische Abschirmung:
E=<10 nJoule
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel warmbier, highshield beutel, abschirmbeutel verschweißbar, 3710.DR.0426, Sperrschichtbeutel, Tüten, Feuchtigkeitsschutzbeutel, Verpackungsbeutel, Dry-Shield-ESD/EMI, silberner Beutel, Dry-Shield
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,38*
€ 56,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,25*
€ 55,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,84*
€ 52,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,49*
€ 49,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,67*
€ 47,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,99*
€ 41,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.