| |
|
| Artikel-Nr.: 283-862470 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050075107476 |
| |
|
| | |
| Komplett abgeschirmte ESD-Verpackung für höchste Sicherheit. Merkmale:- Außenlayer dissipatives Polyester
- Innenlayer dissipatives Polyethylen
- Metallisierung und Aluminiumbedampfung
- Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycel-Symbol, LOT-Nr.
- verschweißbar
Lieferumfang:Weitere Informationen: | | Abmessung B x L: | 508 x 609 mm | Gewicht: | 4880 g | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm | Stärke: | 80 ym | Elektrostatische Abschirmung: | E< 15 nJ (Energy Test) | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: esd-beutel 508x609mm, highshield beutel wetec, highshield beutel, 3310.HS.2024, WE-3310.HS.2024, Tüte, Metallisierte, Versandtüte, Versandbeutel, Versandtasche, Verpackungsbeutel, Highshield, silberner Beutel, Schutzbeutel, Statech Systems, Eurostat, Freestat |
| | |
| |