Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Freestat Abschirmbeutel, verschweißbar, ESD, 457 x 508 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Freestat Abschirmbeutel, verschweißbar, ESD, 457 x 508 mm
WETEC Freestat Abschirmbeutel, verschweißbar, ESD, 457 x 508 mm
Artikel-Nr.:
     283-862450
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     3310.HS.1820
EAN/GTIN:
     4052339008567
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Komplett abgeschirmte ESD-Verpackung für höchste Sicherheit.

Merkmale:
  • Außenlayer dissipatives Polyester
  • Innenlayer dissipatives Polyethylen
  • Metallisierung und Aluminiumbedampfung
  • Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycel-Symbol, LOT-Nr.
  • verschweißbar
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Abmessung B x L:
457 x 508 mm
Gewicht:
4460 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Stärke:
80 ym
Elektrostatische Abschirmung:
E< 15 nJ (Energy Test)
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel warmbier, highshield beutel, abschirmbeutel verschweißbar, 3310.HS.1820, Tüte, Metallisierte, Versandtüte, Versandbeutel, Versandtasche, Verpackungsbeutel, Highshield, silberner Beutel, Schutzbeutel, Statech Systems, Eurostat, Freestat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,70*
€ 109,98*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 101,18*
€ 128,48*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,48*
€ 152,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,52*
€ 149,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,14*
€ 139,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,52*
€ 132,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,18*
€ 120,40
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0305.A
ab € 4,39*
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0404.A
ab € 15,31*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0406.A
ab € 6,40*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0426.A
ab € 20,39*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0508.A
ab € 9,04*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0608.A
ab € 21,34*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0626.A
ab € 45,42*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0810.A
ab € 18,38*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0812.A
ab € 19,68*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0816.A
ab € 37,41*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0818.A
ab € 37,79*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1012.A
ab € 22,39*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1026.A
ab € 72,32*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1115.A
ab € 47,67*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1212.A
ab € 35,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.