Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Freestat Abschirmbeutel, verschweißbar, ESD, 152 x 254 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Freestat Abschirmbeutel, verschweißbar, ESD, 152 x 254 mm
WETEC Freestat Abschirmbeutel, verschweißbar, ESD, 152 x 254 mm
Artikel-Nr.:
     283-862290
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075081158
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Komplett abgeschirmte ESD-Verpackung für höchste Sicherheit.

Merkmale:
  • Außenlayer dissipatives Polyester
  • Innenlayer dissipatives Polyethylen
  • Metallisierung und Aluminiumbedampfung
  • Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycel-Symbol, LOT-Nr.
  • verschweißbar
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Abmessung B x L:
152 x 254 mm
Gewicht:
640 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Stärke:
80 ym
Elektrostatische Abschirmung:
E< 15 nJ (Energy Test)
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel 152x254mm, highshield beutel wetec, highshield beutel, 3310.HS.0610, WE-3310.HS.0610, Tüte, Metallisierte, Versandtüte, Versandbeutel, Versandtasche, Verpackungsbeutel, Highshield, silberner Beutel, Schutzbeutel, Statech Systems, Eurostat, Freestat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.