Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Highshield Abschirmbeutel, ESD, 203 x 305 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Highshield Abschirmbeutel, ESD, 203 x 305 mm
Warmbier Highshield Abschirmbeutel, ESD, 203 x 305 mm
Artikel-Nr.:
     283-862170
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3320.WV.0812
EAN/GTIN:
     4052339008642
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Wiederverschließbare Verpackungsbeutel mit Zipper-Verschluss.

Merkmale:
  • Abschirmbeutel Typ Metal-In
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
  • Außenlayer: ableitfähiges Polyester
  • Innenlayer: ableitfähiges Polyethylen
  • Zipper-Verschluss
  • Metallisierung durch Aluminiumbedampfung
  • Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
203 x 305 mm
Gewicht:
1380 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Elektrostatische Abschirmung:
E < 10 nJ (Energy Test)
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel warmbier, highshield beutel, antistatikbeutel 203mmx254mm, 3320.WV.0812, Tüte, Metallisierte, Versandtüte, Versandbeutel, Versandtasche, Verpackungsbeutel, Highshield, silberner Beutel, Schutzbeutel, Statech Systems, Eurostat, Warmbier, Freestat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 25,01*
€ 34,31*
6 Tage
27
€ 3,79*
ab € 32,67*
€ 44,16*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,31*
€ 40,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,44*
€ 39,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,82*
€ 37,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,53*
€ 36,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,04*
€ 34,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,01*
€ 29,76
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2501* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.