Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Carbostat Verpackungsbeutel, ESD, 300 x 400 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Carbostat Verpackungsbeutel, ESD, 300 x 400 mm
Warmbier Carbostat Verpackungsbeutel, ESD, 300 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     283-862040
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3210.155
EAN/GTIN:
     4052339008161
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel 300x400 mm

Carbostat ist die elektrostatisch ableitfähige Copolymerfolie für den EPA-Bereich.



Merkmale:
  • dauerhaft volumenleitfähige Folie
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Felder
  • verschweißbar
  • recyclebar
  • Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD Warnsymbol, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
300 x 400 mm
Gewicht:
1300 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Stärke:
0,08 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, abschirmbeutel verschweißbar, 3210.155, Tüte, Versandtüte, Versandbeutel, Versandtasche, Verpackungsbeutel, schwarzer Beutel, Carbostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,65*
€ 50,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,77*
€ 49,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,68*
€ 47,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,24*
€ 45,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,29*
€ 43,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,10*
€ 37,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.