Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Carbostat Schlauchfolie, ESD, 500 mm x 250 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warmbier Carbostat Schlauchfolie, ESD, 500 mm x 250 m
Warmbier Carbostat Schlauchfolie, ESD, 500 mm x 250 m
Artikel-Nr.:
     283-861970
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3230.257
EAN/GTIN:
     4052339008277
Suchbegriffe:
ESD-Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie
esd-schlauchfolie 500mm x 250m
Carbostat ist die elektrostatisch ableitfähige Copolymerfolie für den EPA-Bereich.

Merkmale:
  • dauerhaft volumenleitfähige Folie
  • schützt gegen elektrostatische Felder
  • verschweißbar
  • recyclebar
  • Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
500 mm x 250 m
Gewicht:
22400 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Stärke:
0,08 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: esd schlauchfolie, folienschlauch 400x250 lfm, 3230.257, Verpackungsschlauch, Carbostat, schwarze Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,76*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 262,03*
€ 311,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 259,01*
€ 308,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 243,80*
€ 290,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 228,51*
€ 271,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 212,76*
€ 253,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.