Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Carbostat Schlauchfolie, ESD, 400 mm x 250 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warmbier Carbostat Schlauchfolie, ESD, 400 mm x 250 m
Warmbier Carbostat Schlauchfolie, ESD, 400 mm x 250 m
Artikel-Nr.:
     283-861960
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3230.256
EAN/GTIN:
     4052339008260
Suchbegriffe:
ESD-Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 400x250 lfm
Carbostat ist die elektrostatisch ableitfähige Copolymerfolie für den EPA-Bereich.

Merkmale:
  • dauerhaft volumenleitfähige Folie
  • schützt gegen elektrostatische Felder
  • verschweißbar
  • recyclebar
  • Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
400 mm x 250 m
Gewicht:
21200 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Stärke:
0,08 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: esd schlauchfolie, schlauchfolie 80 my, 3230.256, Verpackungsschlauch, Carbostat, schwarze Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,04*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 216,72*
€ 257,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 212,64*
€ 253,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 201,43*
€ 239,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 193,00*
€ 229,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 177,04*
€ 210,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.