Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Carbostat Schlauchfolie, ESD, 250 mm x 500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warmbier Carbostat Schlauchfolie, ESD, 250 mm x 500 m
Warmbier Carbostat Schlauchfolie, ESD, 250 mm x 500 m
Artikel-Nr.:
     283-861940
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3230.254
EAN/GTIN:
     4052339008246
Suchbegriffe:
ESD-Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 500m
Carbostat ist die elektrostatisch ableitfähige Copolymerfolie für den EPA-Bereich.

Merkmale:
  • dauerhaft volumenleitfähige Folie
  • schützt gegen elektrostatische Felder
  • verschweißbar
  • recyclebar
  • Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
250 mm x 500 m
Gewicht:
19800 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Stärke:
0,08 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: esd schlauchfolie, schlauchfolie 80 my, 3230.254, Verpackungsschlauch, Carbostat, schwarze Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,76*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 316,04*
€ 376,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 311,06*
€ 370,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 293,99*
€ 349,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 285,57*
€ 339,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 265,76*
€ 316,25
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.