Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Permastat Luftpolstertasche, ESD, 150 x 225 mm, 50 mm Klappe, 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Permastat Luftpolstertasche, ESD, 150 x 225 mm, 50 mm Klappe, 250 Stück
Warmbier Permastat Luftpolstertasche, ESD, 150 x 225 mm, 50 mm Klappe, 250 Stück
Artikel-Nr.:
     283-861750
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3151.362
EAN/GTIN:
     4052339007997
Suchbegriffe:
Polster Versandtasche
Polster-Tasche
Polstertasche
Polsterversandtasche
Permastat ist das geprüfte, günstige und sichere EPA-Verpackungsmaterial.

Merkmale:
  • dreilagiger Folienaufbau
  • ableitfähige Luftpolsterfolie
  • Außen- und Innenlayer glatt
  • recyclebar
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
150 x 225 mm
Ausführung:
50 mm Klappe
VPE:
250 Stück
Gewicht:
3440 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Materialstärke:
120 ym
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: polster versandtasche, 3151.362, Versandtaschen, Folientaschen, Versandverpackung, Luftpolstertaschen, Freestat, rosa Beutel, Permastat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,90*
€ 52,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,17*
€ 51,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,40*
€ 49,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,42*
€ 48,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,37*
€ 45,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,24*
€ 38,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.