Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Permastat Luftpolstertasche, ESD, 100 x 150 mm, 50 mm Klappe, 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Permastat Luftpolstertasche, ESD, 100 x 150 mm, 50 mm Klappe, 500 Stück
Warmbier Permastat Luftpolstertasche, ESD, 100 x 150 mm, 50 mm Klappe, 500 Stück
Artikel-Nr.:
     283-861730
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3151.360
EAN/GTIN:
     4052339007973
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Permastat ist das geprüfte, günstige und sichere EPA-Verpackungsmaterial.

Merkmale:
  • dreilagiger Folienaufbau
  • ableitfähige Luftpolsterfolie
  • Außen- und Innenlayer glatt
  • recyclebar
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
100 x 150 mm
Ausführung:
50 mm Klappe
VPE:
500 Stück
Gewicht:
3500 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Materialstärke:
120 ym
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, 3151.360, Versandtaschen, Folientaschen, Versandverpackung, Freestat, rosa Beutel, Permastat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 38,89*
€ 51,80*
5 Tage
11
€ 3,79*
ab € 40,23*
€ 53,46*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,80*
€ 61,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,36*
€ 61,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,24*
€ 58,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,23*
€ 56,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,70*
€ 53,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,89*
€ 46,28
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.