Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Luftpolsterfolie, ESD, 400 mm x 100 m, 2-lagig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
WETEC Luftpolsterfolie, ESD, 400 mm x 100 m, 2-lagig
WETEC Luftpolsterfolie, ESD, 400 mm x 100 m, 2-lagig
Artikel-Nr.:
     283-861700
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075050451
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Das geprüfte und sichere EPA-Verpackungsmaterial.

Merkmale:
  • dissipative Polyethylenfolie
  • verschweißbar
  • recyclebar
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
400 mm x 100 m
Folienaufbau:
2-lagig
Gewicht:
2020 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, luftpolsterfolie 100 lfm, esd luftpolsterfolie, 3150.380, WE-3150.380, Knallfolie, Verpackungsfolie, Noppenfolie, Permastat, rosa Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 57,19*
€ 68,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,74*
€ 67,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,80*
€ 64,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,88*
€ 60,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,65*
€ 57,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,50*
€ 50,58
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.