Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Permastat Schlauchfolie, ESD, 150 mm, 250 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warmbier Permastat Schlauchfolie, ESD, 150 mm, 250 m
Warmbier Permastat Schlauchfolie, ESD, 150 mm, 250 m
Artikel-Nr.:
     283-861620
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3130.342
EAN/GTIN:
     4052339007850
Suchbegriffe:
ESD-Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 25 meter
Permastat ist das geprüfte und sichere EPA-Verpackungsmaterial.

Merkmale:
  • ableitfähige Polyethylenfolie
  • verschweißbar
  • recyclebar
  • Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
150 mm
Rollenlänge:
250 m
Gewicht:
6910 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Stärke:
0,10 mm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: esd schlauchfolie, warmbier schlauchfolie, 3130.342, Verpackungsschlauch, Permastat, rosa Beutel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 71,02*
€ 90,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 105,62*
5 Tage
9
€ 3,79*
ab € 85,37*
€ 107,33*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 90,24*
€ 107,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 88,93*
€ 105,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,35*
€ 100,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,79*
€ 96,14
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 71,02*
€ 84,51
pro Rolle
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3130.34
ab € 51,89*
Ähnlich
Warmbier
3130.341
ab € 62,82*
Ähnlich
Warmbier
3130.343
ab € 93,56*
Ähnlich
Warmbier
3130.344
ab € 106,11*
Ähnlich
Warmbier
3130.345
ab € 122,34*
Ähnlich
Warmbier
3130.346
ab € 151,71*
Ähnlich
Warmbier
3130.347
ab € 173,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.