Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 150 x 225 mm, Stärke 100 ym


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 150 x 225 mm, Stärke 100 ym
Warmbier Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 150 x 225 mm, Stärke 100 ym
Artikel-Nr.:
     283-861530
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3120.332
EAN/GTIN:
     4052339007737
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel wiederverschliessbar

Das geprüfte und sichere EPA-Verpackungsmaterial. Dissipative und wiederverschließbare Verpackungsbeutel.



Merkmale:
  • mit Druckverschluss
  • ableitfähige Polyethylenfolie
  • recyclebar
  • Standardaufdruck mit Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
150 x 225 mm
Stärke:
100 ym
Gewicht:
700 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, abschirmbeutel warmbier, 3120.332, Tüte, Versandtüte, Versandbeutel, Versandtasche, Verpackungsbeutel, Permastat, rosa Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1381* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,39*
€ 18,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.