Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 120 x 170 mm, Stärke 60 ym


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 120 x 170 mm, Stärke 60 ym
Warmbier Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 120 x 170 mm, Stärke 60 ym
Artikel-Nr.:
     283-861500
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3120.3361
EAN/GTIN:
     4052339007829
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
esd-beutel 120x170 mm

Das geprüfte und sichere EPA-Verpackungsmaterial. Dissipative und wiederverschließbare Verpackungsbeutel.



Merkmale:
  • mit Druckverschluss
  • ableitfähige Polyethylenfolie
  • recyclebar
  • Standardaufdruck mit Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
120 x 170 mm
Stärke:
60 ym
Gewicht:
330 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, abschirmbeutel wiederverschliessbar, 3120.3361, Tüte, Versandtüte, Versandbeutel, Versandtasche, Verpackungsbeutel, Permastat, rosa Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.