Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 250 x 300 mm, 100 ym


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 250 x 300 mm, 100 ym
Warmbier Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 250 x 300 mm, 100 ym
Artikel-Nr.:
     283-861410
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3110.364
EAN/GTIN:
     4052339007515
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
Permastat ist das geprüfte und sichere EPA-Verpackungsmaterial.

Merkmale:
  • verschweißbar
  • ableitfähige Polyethylenfolie
  • recyclebar
  • Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
250 x 300 mm
Stärke:
100 ym
Gewicht:
10 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, flachbeutel 250 x 300 mm 100µ, abschirmbeutel, abschirmbeutel verschweißbar, 3110.364, Tüte, Versandtüte, Versandbeutel, Versandtasche, Verpackungsbeutel, Permasat, Permastat, Rosa Beutel, Schutzbeutel, Statech Systems
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 15,14*
€ 20,34*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,10*
€ 21,66*
6 Tage
2
€ 3,79*
ab € 17,42*
€ 23,33*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,27*
€ 33,33*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,42*
€ 23,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3.110.360
ab € 14,27*
Ähnlich
Warmbier
3.110.361
ab € 16,98*
Ähnlich
Warmbier
3.110.362
ab € 18,56*
Ähnlich
Warmbier
3110.360
ab € 5,03*
Ähnlich
Warmbier
3110.361
ab € 7,52*
Ähnlich
Warmbier
3110.362
ab € 9,01*
Ähnlich
Warmbier
3110.363
ab € 12,32*
Ähnlich
Warmbier
3110.365
ab € 22,82*
Ähnlich
Warmbier
3110.366
ab € 34,77*
Ähnlich
Warmbier
3110.368
ab € 40,67*
Ähnlich
Warmbier
3110.367
ab € 51,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.