Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simco Ionisierpistole Top Gun 3, ESD, Schlauchlänge 2,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simco Ionisierpistole Top Gun 3, ESD, Schlauchlänge 2,1 m
Simco Ionisierpistole Top Gun 3, ESD, Schlauchlänge 2,1 m
Artikel-Nr.:
     283-861280
Hersteller:
     Simco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075110414
Suchbegriffe:
7500.TG.3
WE-7500.TG.3
Ionisierpistole
Ionisierer
Sehr flexibler Ionisierer, auch für schwer zugängliche Stellen geeignet.

Merkmale:
  • Neutralisation elektrostatischer Aufladung bei Reinigungsprozessen
  • sehr leichte ergonomische Luftpistole
  • Luftzufuhr über Druckluftsystem (Bereich 1 bis 6,8 bar)
  • Anwendung in der Elektronikindustrie wie auch in Reinräumen
  • auswechselbarer Filter (0,01 µm) am Luftauslass gewährleistet reinste Luft
  • Luftstrom einstellbar durch Ventil in der Luftpistole
  • elektrische Aktivierung der Ionisation und des Luftstromes
  • Selbstbalancierung der Offset-Spannung auf 0 +/- 15 V
  • Ionisation basierend auf Hochspannung (AC-Wechselspannungstechnik)
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
2,1 m
Gewicht:
2800 g
Ozonerzeugung:
0,001 ppm (Abstand 45 cm)
Abmessung L x B x H:
Controller 164 x 132 x 85 mm
Weitere Suchbegriffe: TG3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.211,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.312,05*
€ 1.561,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.300,60*
€ 1.547,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,12*
€ 1.500,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,69*
€ 1.471,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,00*
€ 1.441,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.