Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simco Ionisiergerät Aerostat Guardian CR2, ESD, 810 x 100 x 170 mm, 2 Gebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simco Ionisiergerät Aerostat Guardian CR2, ESD, 810 x 100 x 170 mm, 2 Gebläse
Simco Ionisiergerät Aerostat Guardian CR2, ESD, 810 x 100 x 170 mm, 2 Gebläse
Artikel-Nr.:
     283-860940
Hersteller:
     Simco
Herst.-Nr.:
     7500.G.CR2
EAN/GTIN:
     4050075880669
Suchbegriffe:
7500.G.CR2
WE-7500.G.CR2
Über Kopf Inonisiertgerät
Ionisiergerät zum Aufhängen
Neutralisation von elektrostatischen Aufladungen an Arbeitsplätzen durch "Overhead" Montage.

Merkmale:
  • eingebaute Reinigungsbürste für Emitter-Elektroden
  • Gebläse bestehend aus zwei oder drei Lüftern mit stufenloser Drehzahlregelung
  • Schlüsselschalter zur Verriegelung der Gebläseeinstellung
  • Selbstbalancierung der Offset-Spannung auf +/- 5 V
  • Ionisation basierend auf Hochspannung (AC-Wechselspannungstechnik)
Weitere Informationen:
Abmessung B x H x T:
810 x 100 x 170 mm
Ausführung:
2 Gebläse
Ozonerzeugung:
0,02 ppm (Abstand 30 cm)
Ionisationsbereich:
60 x 90 cm
Reinraumklasse:
10
Weitere Suchbegriffe: Neutralisator, Ionisierer, Ionisiergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.105,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,23*
€ 1.412,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,57*
€ 1.396,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,45*
€ 1.357,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,43*
€ 1.332,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,47*
€ 1.315,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simco
7500.G.F
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.