Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Metriso 3000, ESD, Mess-Kit komplett, mit Elektroden 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Metriso 3000, ESD, Mess-Kit komplett, mit Elektroden 850
Warmbier Metriso 3000, ESD, Mess-Kit komplett, mit Elektroden 850
Warmbier Metriso 3000, ESD, Mess-Kit komplett, mit Elektroden 850
Artikel-Nr.:
     283-860635
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.3000.MK
EAN/GTIN:
     4052339012236
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
esd messgeräte
Das Mess-Kit Metriso 3000 besteht aus dem digitalem Hochohmmeter Metriso 3000 mit aufsteckbarem Temperatur- und Luftfeuchtefühler sowie zwei Messelektroden, einer Handelektrode und einem leitfähigem Tragekoffer mit dissipativem rosa Schaumstoff.

Merkmale:
  • zur Messung von Punkt-zu-Punkt- und Ableitwiderständen nach DIN EN 61340-4-1 und DIN EN 61340-2-3 (VDE0300 Teil 4-1 / 2-3)
  • zur Messung des Systemwiderstandes Mensch/Schuhe/Bodensystem nach DIN EN 61340-4-5 (VDE 0300 Teil 4-5)
  • integrierter Datenspeicher ermöglicht die Speicherung von 50.000 Messwerten, welche über eine USB-Schnittstelle zum PC ausgelesen werden können
  • aufsteckbarer Temperatur- und Luftfeuchtefühler
  • Displayanzeigesprache auswählbar zwischen deutsch/englisch/französisch/spanisch
  • Protokollier-Software ''ETC'' zur Datenerfassung, Protokollierung und Verwaltung
  • menügeführte Messung mit Auswahl des ESD-Kontrollelements sowie automatischer Vorgabe von Grenzwerten
  • die Verwendung eines Barcode Scanners ermöglicht es, Messstellen automatisch vor der Messung zu erfassen
  • Niederohm Messbereich 1 Ohm-10 kOhm zur Überprüfung von Erdungsmaßnahmen
  • eingebauter 10 MOhm Widerstand zur Prüfung des Gerätes vor einer Messung
  • Guardanschluss verhindert Verfälschungen der Messergebnisse bei Hochohmmessungen
Lieferumfang:
  • 1 Stück Digitales Hochohmmeter Metriso 3000
  • 1 Stück USB-Kabel (nur 860635/804642)
  • 1 Stück Software ''ETC'' auf CD-ROM (nur 860635/804642)
  • 1 Stück Temperatur- und Luftfeuchtefühler (nur 860635/804642)
  • 2 Stück Messelektroden Modell 850 nach DIN EN 61340-4-1/2-3 (nur 860635)
  • 1 Stück Messelektroden Modell 870 nach DIN EN 61340-4-1/2-3 (nur 804642)
  • 1 Stück Handelektrode Modell 45 nach DIN EN 61340-4-5 (nur 860635/804642)
  • 1 Satz Messleitungen
  • 1 Stück leitfähiger Tragekoffer (nur 860635/804642)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mess-Kit komplett, mit Elektroden 850
Gewicht:
8600 g
Messspannung:
DC 10 V, 100 V, 500 V
Widerstand:
1 Ohm bis 1,2 Ohm
Temperatur:
-10 bis 70 °C
Luftfeuchte:
10 bis 90 %
Betriebsart:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: 7100.3000.MK, Widerstandsmeßgerät, ESD Messgerät, Isolationsmeßgerät, Ohmmeter, Mess-Kit, Metriso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.079,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.226,86*
€ 2.649,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.189,70*
€ 2.605,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.118,95*
€ 2.521,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.079,45*
€ 2.474,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
7100.3000.Z502H
ab € 104,46*
Zubehör
Warmbier
7100.3000.SC.2D
ab € 385,20*
Zubehör
Warmbier
7100.2000.TR50
ab € 145,85*
Zubehör
Warmbier
ab € 88,86*
Zubehör
Warmbier
7100.3000.Z502R
ab € 127,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.