Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Oberflächenmessgerät SRM L100, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Oberflächenmessgerät SRM L100, ESD
WETEC Oberflächenmessgerät SRM L100, ESD
Artikel-Nr.:
     283-860620
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075378500
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
esd messgeräte
Preiswertes Gerät zur Überprüfung von elektrostatisch leitfähigen oder isolierenden Oberflächen.

Merkmale:
  • LED-Punktanzeige
Lieferumfang:
  • 1 Stück Oberflächenmessgerät
  • 1 Stück Batterie
  • 1 Stück Messkabel
  • 1 Stück Tasche
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
  • 1 Stück Werkskalibrierschein
Weitere Informationen:
Gewicht:
480 g
Messbereich:
R<sub>g</sub>=10<sup>3</sup>-10<sup>12</sup> Ohm
Messspannung:
9 V
Betriebsart:
Batterie
Genauigkeit:
+/- 10 %
Abmessung L x B x H:
130 x 70 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: 7100.L100, Widerstandsmeßgerät, Tischmattenprüfgerät, Ohmmeter, Oberflächenmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.