| |
|
| Artikel-Nr.: 283-860600 Herst.-Nr.: 7100.SRM110 EAN/GTIN: 4052339012496 |
| |
|
| | |
| Handliches Taschengerät zur Überprüfung von elektrostatisch leitfähigen/ableitfähigen Oberflächen. Merkmale:- integrierte Balkenelektrode aus Metall (Anschluss von externen Elektroden möglich)
Lieferumfang:- 1 Stück Messgerät SRM 110
- 1 Stück Aufbewahrungstasche
- 1 Stück Erdungsleitung
- 1 Stück Kalibrierschein
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 370 g | Messbereich: | 10<sup>3</sup>-10<sup>12</sup> Ohm | Messspannung: | Leerlaufspannung 100 V | Betriebsart: | Batteriebetrieb | Anzeige: | LED |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 228,05* | € 270,42* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 248,56* | € 293,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,60* | € 293,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 327,74* | € 376,62* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 546,90* | € 619,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|