Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Metallgliederarmband, ESD, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Metallgliederarmband, ESD, 10 mm
WETEC Metallgliederarmband, ESD, 10 mm
Artikel-Nr.:
     283-859860
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075061693
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Äußerst haltbares Metallgliederarmband mit Kunststoffgliedern zum Verlängern.

Merkmale:
  • verstellbar
  • austauschbare Kunststoffglieder
  • isolierende Epoxydharzbeschichtung auf der Außenseite
Lieferumfang:
  • 1 Stück Metallgliederarmband inklusive drei Kunststoffglieder
Weitere Informationen:
Anschlussart DK:
10 mm
Gewicht:
10 g
Farbe:
schwarz
typischer Widerstand Innenseite:
R <1 x 10<sup>3</sup> Ohm
typischer Widerstand Außenseite:
R >1 x 10<sup>9</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: anti static band, 2051.750.5.10, WE-2051.750.5.10, Handgelenkserdungsband, Erdungsband, Personenerdungsband, Metallgliederband, Metallgliederarmband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.