Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Handgelenkband ECO, ESD, 10 mm, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Handgelenkband ECO, ESD, 10 mm, rot
WETEC Handgelenkband ECO, ESD, 10 mm, rot
Artikel-Nr.:
     283-859820
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075145041
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Flexibles Handgelenkband aus Nylon zur vorübergehenden Personenerdung im Servicebereich.

Merkmale:
  • verstellbar
  • elastisch
  • anitallergisch
  • auswechelbares Band
Weitere Informationen:
Anschlussart DK:
10 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
20 g
typischer Widerstand Innenseite:
R=<10<sup>5</sup> Ohm
typischer Widerstand Außenseite:
R=<10<sup>12</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: anti static band, 2060.220.10, WE-2060.220.10, Handgelenkserdungsband, Erdungsband, Personenerdungsband, Handgelenksband, Handgelenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,48*
€ 221,9112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,38*
€ 215,8422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,07*
€ 202,3833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,66*
€ 195,9454
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,68*
€ 176,9292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.