Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Einlegesohle air cushion 3551, Größe 43, grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Einlegesohle air cushion 3551, Größe 43, grau
Abeba ESD-Einlegesohle air cushion 3551, Größe 43, grau
Artikel-Nr.:
     283-857040
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     3551-43
EAN/GTIN:
     4042035979803
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ESD-gerechte Einlegesohle für Abeba air cushion Berufsschuhe.

Merkmale:
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • antistatisch
  • auswechselbare Einlegesohle für Schuhe mit Luftpolster-Laufsohle
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
grau
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, abeba esd-einlegesohle, esd einlegesohle, einlegesohle gr. 43, 3551-43, 2590.3551-43, ABE3551-43, Einlage, Sohle, Einlagesohle, Ersatzfußbett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 7,74*
€ 11,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,86*
€ 12,99*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,92*
€ 14,40*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.