| |
|
| Artikel-Nr.: 283-856980 Herst.-Nr.: 3551-37 EAN/GTIN: 4042035933676 |
| |
|
| | |
| ESD-gerechte Einlegesohle für Abeba air cushion Berufsschuhe. Merkmale:- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- antistatisch
- auswechselbare Einlegesohle für Schuhe mit Luftpolster-Laufsohle
Weitere Informationen: | | Größe: | 37 | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, abeba einlegesohle größe 37, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 37, 3551-37, 2590.3551-37, ABE3551-37, Einlage, Sohle, Einlagesohle, Ersatzfußbett |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 7,74* | € 11,42* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,86* | € 13,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,94* | € 14,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|