| |
|
| Artikel-Nr.: 283-847870 Herst.-Nr.: 38602-49 EAN/GTIN: 4042035893475 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Clog mit Fersenriemen. Merkmale:- CE EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRA
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- breite Passform
- Glattleder, perforiert
- rutschhemmende PU-Laufsohle
- Sanitized behandelt
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Deckfleck Mikrofaser
- Ristbereich gepolstert mit Gummizug
- Klettverschluss
- atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
- Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen: | | Größe: | 49 | Farbe: | weiß | Gewicht: | 720 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, arbeitsschuh clog weiss abeba, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, 38602-49, 2590.38602-49, ABE38602-49, ESD-Clog, Birkenstock, Clog, Damen-/Herren-Clog, Latschen, Sandale |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 43,36* | € 56,89* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 55,65* | € 71,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|