| |
|
| Artikel-Nr.: 283-847570 Herst.-Nr.: 35600-36 EAN/GTIN: 4042035946096 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Damen-/Herren Clog, mit angenehmem Tragekomfort. Merkmale:- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRA
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- breite Passform
- Glattleder, perforiert
- rutschhemmende PU-Laufsohle
- Sanitized behandelt
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Deckfleck Mikrofaser
- Innenfutter Leder
- Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen: | | Größe: | 36 | Farbe: | weiß | Gewicht: | 600 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herrenclogs, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog weiß gr. 36, esd einlegesohle, abeba esd-einlegesohle, 35600-36, 2590.35600-36, ABE35600-36, ESD-Clog |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 40,49* | € 48,89* | | | | Lager 283 | | | | | | pro Paar | € 4,80* | ab € 42,78* | € 49,33* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 48,36* | € 56,16* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,03* | € 62,04* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 53,25* | € 62,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|