Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Clog Rubber 5300/5310, Größe 47, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Clog Rubber 5300/5310, Größe 47, schwarz
Abeba ESD-Clog Rubber 5300/5310, Größe 47, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-847550
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5310-47
EAN/GTIN:
     4042035974136
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
ESD-Einlegesohle
Hochwertiger Clog mit angenehmen Tragekomfort.

Merkmale:
  • CE EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
  • Glattleder, perforiert
  • PU-Zwischensohle
  • rutschhemmende Gummi-Laufsohle
  • Sanitized behandelt
  • Fersenriemen klappbar, verstellbar
  • Deckfleck Leder
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Gewicht:
700 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>G</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,73*
€ 47,39*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 35,70*
€ 47,64*
12 Tage
1
€ 5,95*
ab € 40,18*
€ 53,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,14*
€ 54,38*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 42,88*
€ 56,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,64*
€ 56,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,92*
€ 55,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,41*
€ 52,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,82*
€ 50,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,38*
€ 49,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,70*
€ 42,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5250-47
ab € 34,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.