Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Clog Rubber 5300/5310, Größe 38, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Clog Rubber 5300/5310, Größe 38, schwarz
Abeba ESD-Clog Rubber 5300/5310, Größe 38, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-847460
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5310-38
EAN/GTIN:
     4042035974228
Suchbegriffe:
5310-38
2590.5310-38
ABE5310-38
Sandale
Hochwertiger Clog mit angenehmen Tragekomfort.

Merkmale:
  • CE EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
  • Glattleder, perforiert
  • PU-Zwischensohle
  • rutschhemmende Gummi-Laufsohle
  • Sanitized behandelt
  • Fersenriemen klappbar, verstellbar
  • Deckfleck Leder
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Gewicht:
630 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>G</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 35,81*
€ 47,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,85*
€ 48,53*
12 Tage
2
€ 5,95*
ab € 40,18*
€ 52,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,15*
€ 54,17*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 43,16*
€ 56,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,48*
€ 56,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,70*
€ 55,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,04*
€ 52,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,29*
€ 50,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,15*
€ 48,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,81*
€ 42,61
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 35,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5250-39
ab € 34,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.