Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Clog Rubber 5300/5310, Größe 42, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Clog Rubber 5300/5310, Größe 42, weiß
Abeba ESD-Clog Rubber 5300/5310, Größe 42, weiß
Artikel-Nr.:
     283-847380
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5300-42
EAN/GTIN:
     4042035974303
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Clog mit angenehmen Tragekomfort.

Merkmale:
  • CE EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
  • Glattleder, perforiert
  • PU-Zwischensohle
  • rutschhemmende Gummi-Laufsohle
  • Sanitized behandelt
  • Fersenriemen klappbar, verstellbar
  • Deckfleck Leder
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
weiß
Gewicht:
660 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>G</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 35,89*
€ 47,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 40,02*
€ 53,04*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 40,67*
€ 53,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,29*
€ 54,29*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 42,99*
€ 56,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,51*
€ 56,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,09*
€ 54,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,75*
€ 52,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,99*
€ 49,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,44*
€ 48,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,89*
€ 42,71
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 35,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5310-41
ab € 33,85*
Ähnlich
Abeba
5300-38
ab € 36,06*
Ähnlich
Abeba
5300-39
ab € 35,86*
Ähnlich
Abeba
5300-40
ab € 35,72*
Ähnlich
Abeba
5300-41
ab € 35,80*
Ähnlich
Abeba
5300-43
ab € 35,81*
Ähnlich
Abeba
5300-44
ab € 35,83*
Ähnlich
Abeba
5300-45
ab € 35,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.