Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Clog Rubber 5200/5250, Größe 43, marine


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Clog Rubber 5200/5250, Größe 43, marine
Abeba ESD-Clog Rubber 5200/5250, Größe 43, marine
Artikel-Nr.:
     283-847270
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5250-43
EAN/GTIN:
     4042035974419
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Clog mit angenehmen Tragekomfort.

Merkmale:
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, WRU, FO, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
  • Glattleder
  • PU-Zwischensohle
  • rutschhemmende Gummi-Laufsohle
  • Sanitized behandelt
  • Fersenriemen klappbar, verstellbar
  • Deckfleck Leder
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
marine
Gewicht:
670 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, abeba berufsschuh clog 43, einlegesohle, abeba einlegesohle, 5250-43, 2590.5250-43, ABE5250-43, Sandale, Clog, Latschen, Birkenstock, Damen-/Herren-Clog, ESD-Clog
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 34,32*
€ 46,15*
13 Tage
1
€ 5,95*
ab € 38,41*
€ 51,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,70*
€ 52,70*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 44,27*
€ 58,32*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,15*
€ 54,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,57*
€ 54,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,43*
€ 51,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,61*
€ 49,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,31*
€ 47,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,32*
€ 40,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.