Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Clog Electra 79250/79253, Größe 40, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Clog Electra 79250/79253, Größe 40, weiß
Warmbier ESD-Clog Electra 79250/79253, Größe 40, weiß
Artikel-Nr.:
     283-845870
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     79250-40
EAN/GTIN:
     4052339004217
Suchbegriffe:
79250-40
2550.79250-40
Sandale
Clog
Die Standard-Schuhserie in bewährter Qualität.

Merkmale:
  • gute Passform
  • angenehmer Tragekomfort
  • Korkfußbett mit Naturgummi
  • Decksohle und Obermaterial aus Leder
  • PCP-freie Materialien
  • ableitfähige Polyurethanlaufsohle
  • leifähige Gummikontaktsohle großflächig im Fußbett verteilt
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
Gewicht:
840 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
... > Schuhe > Electra > Clogs
Weitere Suchbegriffe: Latschen, Damen-/Herren-Clog, ESD-Clog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,74*
€ 73,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,57*
€ 72,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,93*
€ 68,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,66*
€ 66,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,76*
€ 63,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,60*
€ 55,45
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
79253-40
ab € 46,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.