Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Clog Electra 79250/79253, Größe 38, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Clog Electra 79250/79253, Größe 38, weiß
Warmbier ESD-Clog Electra 79250/79253, Größe 38, weiß
Artikel-Nr.:
     283-845850
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     79250-38
EAN/GTIN:
     4052339004194
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Die Standard-Schuhserie in bewährter Qualität.

Merkmale:
  • gute Passform
  • angenehmer Tragekomfort
  • Korkfußbett mit Naturgummi
  • Decksohle und Obermaterial aus Leder
  • PCP-freie Materialien
  • ableitfähige Polyurethanlaufsohle
  • leifähige Gummikontaktsohle großflächig im Fußbett verteilt
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
weiß
Gewicht:
720 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
... > Schuhe > Electra > Clogs
Weitere Suchbegriffe: clog 38 weiß, esd-clogs weiss, esd clogs, 79250-38, 2550.79250-38, Sandale, Clog, Latschen, Damen-/Herren-Clog, ESD-Clog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,67*
  
Preis gilt ab 20 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,58*
€ 73,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,70*
€ 72,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,70*
€ 68,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,54*
€ 66,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,67*
€ 63,87
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
79253-38
ab € 52,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.