Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ESD-Handschuhe, antiallergen, S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WETEC ESD-Handschuhe, antiallergen, S
WETEC ESD-Handschuhe, antiallergen, S
Artikel-Nr.:
     283-839640
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075019540
Suchbegriffe:
8755.0400.S
WE-8755.0400.S
Schutzhandschuh
Produktschutz

Besonders hautfreundliche Handschuhe, ohne Beschichtung und mit Carbonfaden. Dadurch ist der Handschuh gerade für Allergiker sehr geeignet.

Alle Handschuhe sind nahtlos gestrickt und erlauben somit ein exaktes gefühlvolles Arbeiten.



Merkmale:
  • antiallergen, keine Allergien auslösend
  • aufgenähter Carbonfaden
  • einzeln verpackt
  • besonders angenehmer Tragekomfort
Lieferumfang:
  • 1 Paar Handschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
S
Gewicht:
20 g
typischer Personenableitwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Reinraumklasse:
1.000
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe, antiallergie, ESD-Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.