Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Fingerlinge, leitfähig, ESD, Größe L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Fingerlinge, leitfähig, ESD, Größe L
WETEC Fingerlinge, leitfähig, ESD, Größe L
Artikel-Nr.:
     283-839420
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075102884
Suchbegriffe:
ESD-Fingerlinge
Fingerlinge
latex fingerlinge l
fingerlinge latex

Die Fingerlinge aus Naturgummi sind nicht gepudert und daher angenehm zu tragen.



Merkmale:
  • für Links- und Rechtshänder geeignet
  • exzellentes Tastempfinden
  • konstante Qualität für ausgezeichneten Barriereschutz
  • gute Passform
  • gerollt, für zusätzliche Festigkeit und müheloses Überstreifen
  • hohe Reinheit, niedrige Partikelfreisetzung
  • niedrige Ionen-Abgabe
Lieferumfang:
  • 1 Pack 1.440 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
L
Gewicht:
720 g
typischer Personenableitwiderstand:
R=<sub>g</sub> <10<sup>8</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Reinraumklasse:
100
Material:
Naturgummi
Ausführung:
leitfähig
Weitere Suchbegriffe: fingerlinge, HJMHSFINGLF-L, WE-HSFINGLF-L, Fingerschutz, Produktschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1,44 Stück (ab € 26,61112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,67*
€ 61,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,21*
€ 59,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,62*
€ 56,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,43*
€ 54,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,76*
€ 52,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,32*
€ 45,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.