| |
|
| Artikel-Nr.: 283-838740 Herst.-Nr.: 2671.SS.B.XL EAN/GTIN: 4052339006631 |
| |
|
| | |
| Modisches und luftiges ESD-Sweatshirt. Merkmale:- Unisex-Ausführung
- 1/2 Konfektionslänge, Langarm
- elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe
- leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaften
- Stoff mit leitfähigen Fasern
- ESD-Kennzeichen auf linkem Oberarm
Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | blau | Gewicht: | 420 g | typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand: | R<sub>pp</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm | Material: | 43% Polyester, 50% Baumwolle, 7% karbonisiertes Garn | Stoffgewicht: | 270 g/m² | Maschinenwaschbar: | bis 40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: freizeit pullover, 2671.SS.B.XL, Pulli, Pullover, Langarm, Sweatshirt, ESD-Sweatshirt |
| | |
| |