Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ESD-Polo-Shirt, mit schwarzem Kragen, Größe S, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ESD-Polo-Shirt, mit schwarzem Kragen, Größe S, grau
WETEC ESD-Polo-Shirt, mit schwarzem Kragen, Größe S, grau
WETEC ESD-Polo-Shirt, mit schwarzem Kragen, Größe S, grau
WETEC ESD-Polo-Shirt, mit schwarzem Kragen, Größe S, grau
Artikel-Nr.:
     283-838540
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075441228
Suchbegriffe:
Unisex-PoloShirt
unisex-poloshirt s
unisex poloshirt
Modisches und luftiges Polo-Shirt aus gestricktem Stoff. Sehr robust und trotzdem angenehme Trageeigenschaften.

Merkmale:
  • Unisex-Ausführung
  • elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe
  • abgesetzter Kragen, Ärmel und Brusttasche
  • Brusttasche mit gesticktem ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
grau
Gewicht:
250 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
47% Polyester, 50% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
210 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: 2625.P.S, WE-2625.P.S, Kurzarmshirt, Kurzarm, Shirt, Polo-Shirt, ESD-Polo-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
ab € 24,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.