| |
|
| Artikel-Nr.: 283-838370 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050075379965 |
| |
|
| | |
| Bequeme, luftige Kittel aus elektrostatisch ableitfähigem Baumwollmischgewebe. Merkmale:- Unisex-Ausführung
- 3/4 Konfektionslänge, Langarm
- elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe
- leicht, angenehme Trageeigenschaften
- Druckknopfverschluss, verdeckte Knopfleiste
- mit Brustasche und zwei Seitentaschen
- Armbund mit zwei Druckknöpfen in der Weite verstellbar
- feine Längsstreifen in dunkelgrau
- aufgenähtes ESD-Symbol auf dem Ärmel
Weitere Informationen: | | Größe: | S | Gewicht: | 300 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>G</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm | Material: | 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn | Maschinenwaschbar: | bis 60 °C | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, arbeitskittel grau gr. s, arbeitskittel, arbeitskittel grau, 2620.AM75.S, WE-2620.AM75.S, Kittel, Mantel |
| | |
| |